Références
Trelleborg :59007854
Rubix :1195-2414578

Détails articles : AQUA 10 SD 63 L 20
Aspiration et refoulement des eaux industrielles, eaux usées et équipements agricoles.
Points forts
Tube : SBR, noir, lisse. Armature : fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi. Revêtement : SBR, noir, aspect grain toile. Température : -30°C à +80°C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 63 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 m |
| Couleur | noir |
| Rayon de courbure | 245 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
990,00 € HT
/ 20 mètres
1 188,00 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours