Tuyau multifonctions (eau, air) Alfaflex PANO1016025
Profilair noir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :PANO1016025
Rubix :2969-2356110
EAN :3422561580383

Documents
Détails articles : TUYAU BP20 PROFILAIR PVC NOIR MAT 10X16 UE25
Tuyau souple en PVC. Renforcement par tresse textile de haute ténacité.
Applications
Air comprimé et gaz industriels. Pulvérisation agricole.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | noir |
| Pression de service | 20 bar |
| Rayon de courbure | 37,5 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,75 € HT
/ 25 mètres
124,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
