Feutre sur tige Pferd Tools FK ZYA 1015/3 M

Feutres sur tige FK ZYA 1015/3 M

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :FK ZYA 1015/3 M
Rubix :0060-0474430
Fabricant :44111013
EAN :4007220153871
FEUTRE S/TIGE FK ZYA 1015/3 M 44111013

Résumé technique

Diamètre10 mm
Diamètre tige3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FEUTRE S/TIGE FK ZYA 1015/3 M 44111013


Les feutres sur tige avec insert métallique (MS) sont utilisés pour un enlèvement de matière important lors du polissage préliminaire à l'aide de pâtes à polir diamant.La forme cylindrique ZYA est largement utilisée avec l'étendue des outils. L'exécution (STBO) avec perforation frontale est particulièrement adaptée à l'usinage de face.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Points forts

Les différents diamètres et formes permettent également de polir des pièces à formes géométriques complexes. Les outils en feutre PFERD peuvent être profilés librement.

Applications

Les outils en feutre s'utilisent essentiellement pour le polissage très brillant.

Informations techniques


Attributs
Diamètre10 mm
Diamètre tige3 mm
Applicationvitesse maxi : 47 500 tr/min
95,20 € HT
/ 10 unités
114,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours