Feutre sur tige Pferd Tools FK SPK 0812/3 M

Feutres sur tige FK SPK 0812/3 M

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :FK SPK 0812/3 M
Rubix :0060-0202549
Fabricant :44140812
EAN :4007220295267
FEUTRE S/TIGE FK SPK 0812/3 M 44140812

Résumé technique

Diamètre8 mm
Diamètre tige3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FEUTRE S/TIGE FK SPK 0812/3 M 44140812


La forme cônique pointue SPK est essentiellement utilisée pour l'usinage des rayons et contours.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Points forts

Les différents diamètres et formes permettent également de polir des pièces à formes géométriques complexes. Les outils en feutre PFERD peuvent être profilés librement.

Applications

Les outils en feutre s'utilisent essentiellement pour le polissage très brillant.

Informations techniques


Attributs
Diamètre8 mm
Diamètre tige3 mm
Applicationvitesse maxi : 59 500 tr/min
99,20 HT
/ 10 unités
119,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours