Feutre sur tige Pferd Tools FLS 3020/6 W

Roues à lamelles sur tige en feutre FLS 3020/6 W

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :FLS 3020/6 W
Rubix :0060-0515259
Fabricant :44383020
EAN :4007220269107
ROUE LAMELLES/TIGE FLS 3020/6 W 44383020

Résumé technique

Diamètre30 mm
Diamètre tige6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROUE LAMELLES/TIGE FLS 3020/6 W 44383020


L'exécution tendre est approprié de façon optimal pour un rendu brillant et un usinage de pièces aux contours multiples. Si des surfaces très fines doivent être atteintes, il est possible d'utiliser les deux exécutions l'une après l'autre. Des pâtes à polir respectives devront de ce fait être utilisées. Les feutres à lamelles sur tige sont utilisés avec de la pâte à polir pour le polissage préliminaire et le polissage très brillant sur des éléments de construction de taille petite à moyenne. Grâce à la conception des lamelles l'outil de polissage s'adapte parfaitement aux contours de la pièce à usiner. La contrainte thermique de la pièce à usiner est considérablement réduite.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Informations techniques


Attributs
Diamètre30 mm
Diamètre tige6 mm
Epaisseur20 mm
101,10 € HT
/ 5 unités
121,32 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h