Feutre sur tige Pferd Tools FK ZYA 2025/6 MS ST-BO
Feutres sur tige FK ZYA 2025/6 MS ST-BO
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :FK ZYA 2025/6 MS ST-BO
Rubix :0060-0512774
Fabricant :44162025
EAN :4007220295328
Détails articles : FEUTRE S/TIGE FK ZYA 2025/6 MS S ST-BO 44162025
Les feutres sur tige avec insert métallique (MS) sont utilisés pour un enlèvement de matière important lors du polissage préliminaire à l'aide de pâtes à polir diamant.La forme cylindrique ZYA est largement utilisée avec l'étendue des outils. L'exécution (STBO) avec perforation frontale est particulièrement adaptée à l'usinage de face.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
Points forts
Les différents diamètres et formes permettent également de polir des pièces à formes géométriques complexes. Les outils en feutre PFERD peuvent être profilés librement.
Applications
Les outils en feutre s'utilisent essentiellement pour le polissage très brillant.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre tige | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
433,70 € HT
/ 10 unités
520,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours