Feutre sur tige Pferd Tools FK ZYA 1015/6 M
Feutres sur tige FK ZYA 1015/6 M
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :FK ZYA 1015/6 M
Rubix :0060-0137445
Fabricant :44101671
EAN :4007220153772

Détails articles : FEUTRE S/TIGE FK ZYA 1015/6 M 44101671
Les feutres sur tige avec insert métallique (MS) sont utilisés pour un enlèvement de matière important lors du polissage préliminaire à l'aide de pâtes à polir diamant.La forme cylindrique ZYA est largement utilisée avec l'étendue des outils. L'exécution (STBO) avec perforation frontale est particulièrement adaptée à l'usinage de face.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
Points forts
Les différents diamètres et formes permettent également de polir des pièces à formes géométriques complexes. Les outils en feutre PFERD peuvent être profilés librement.
Applications
Les outils en feutre s'utilisent essentiellement pour le polissage très brillant.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre tige | 6 mm |
| Epaisseur | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,50 € HT
/ 10 unités
136,20 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours