Feutre sur tige Pferd Tools FK SPK 2025/6 M

Feutres sur tige FK SPK 2025/6 M

Voir les informations techniques
Références
Pferd Tools :FK SPK 2025/6 M
Rubix :0060-0235422
Fabricant :44152025
EAN :4007220294734
FEUTRE S/TIGE FK SPK 2025/6 M 44152025
Résumé technique
Diamètre20 mm
Diamètre tige6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FEUTRE S/TIGE FK SPK 2025/6 M 44152025


La forme cônique pointue SPK est essentiellement utilisée pour l'usinage des rayons et contours.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Points forts

Les différents diamètres et formes permettent également de polir des pièces à formes géométriques complexes. Les outils en feutre PFERD peuvent être profilés librement.

Applications

Les outils en feutre s'utilisent essentiellement pour le polissage très brillant.

Informations techniques


Attributs
Diamètre20 mm
Diamètre tige6 mm
Applicationvitesse maxi : 23 500 tr/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,30 HT
/ 10 unités
234,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours