Feutre sur tige Pferd Tools FK KEL 2025/6 M

Feutres sur tige FK KEL 2025/6 M

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :FK KEL 2025/6 M
Rubix :0060-0137833
Fabricant :44182026
EAN :4007220153956
FEUTRE S/TIGE FK KEL 2025/6 M 44182026

Résumé technique

Diamètre20 mm
Diamètre tige6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FEUTRE S/TIGE FK KEL 2025/6 M 44182026


La forme conique KEL est essentiellement utilisée pour l'usinage des rayons.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Points forts

Les différents diamètres et formes permettent également de polir des pièces à formes géométriques complexes. Les outils en feutre PFERD peuvent être profilés librement.

Applications

Les outils en feutre s'utilisent essentiellement pour le polissage très brillant.

Informations techniques


Attributs
Diamètre20 mm
Diamètre tige6 mm
Applicationvitesse maxi : 23 500 tr/min
172,70 € HT
/ 10 unités
207,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours