Feutre sur tige Pferd Tools FK ZYA 1520/6 MS ST-BO

Feutres sur tige FK ZYA 1520/6 MS ST-BO

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :FK ZYA 1520/6 MS ST-BO
Rubix :0060-0512773
Fabricant :44161520
EAN :4007220295311
FEUTRE S/TIGE FK ZYA 1520/6 MS S ST-BO 44161520

Résumé technique

Diamètre15 mm
Diamètre tige6 mm

Détails articles : FEUTRE S/TIGE FK ZYA 1520/6 MS S ST-BO 44161520


Les feutres sur tige avec insert métallique (MS) sont utilisés pour un enlèvement de matière important lors du polissage préliminaire à l'aide de pâtes à polir diamant.La forme cylindrique ZYA est largement utilisée avec l'étendue des outils. L'exécution (STBO) avec perforation frontale est particulièrement adaptée à l'usinage de face.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Points forts

Les différents diamètres et formes permettent également de polir des pièces à formes géométriques complexes. Les outils en feutre PFERD peuvent être profilés librement.

Applications

Les outils en feutre s'utilisent essentiellement pour le polissage très brillant.

Informations techniques


Attributs
Diamètre15 mm
Diamètre tige6 mm
330,00 HT
/ 10 unités
396,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours