Feutre sur tige Pferd Tools FK SPK 1218/3 M

Feutres sur tige FK SPK 1218/3 M

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :FK SPK 1218/3 M
Rubix :0060-0512769
Fabricant :44141218
EAN :4007220295274
FEUTRE S/TIGE FK SPK 1218/3 M 44141218

Résumé technique

Diamètre12 mm
Diamètre tige3 mm

Détails articles : FEUTRE S/TIGE FK SPK 1218/3 M 44141218


La forme cônique pointue SPK est essentiellement utilisée pour l'usinage des rayons et contours.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Points forts

Les différents diamètres et formes permettent également de polir des pièces à formes géométriques complexes. Les outils en feutre PFERD peuvent être profilés librement.

Applications

Les outils en feutre s'utilisent essentiellement pour le polissage très brillant.

Informations techniques


Attributs
Diamètre12 mm
Diamètre tige3 mm
117,60 € HT
/ 10 unités
141,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours