Feutre sur tige Pferd Tools FK WRC 2530/6 M
Feutres sur tige FK WRC 2530/6 M
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :FK WRC 2530/6 M
Rubix :0060-0235424
Fabricant :44132536
EAN :4007220153918

Détails articles : FEUTRE S/TIGE FK WRC 2530/6 M 44132536
La forme cylindrique à bout arrondi WRC est essentiellement utilisée pour l'usinage de contours concaves.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
Points forts
Les différents diamètres et formes permettent également de polir des pièces à formes géométriques complexes. Les outils en feutre PFERD peuvent être profilés librement.
Applications
Les outils en feutre s'utilisent essentiellement pour le polissage très brillant.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre tige | 6 mm |
| Application | vitesse maxi : 19 000 tr/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,10 € HT
/ 10 unités
285,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
