Références
FAG :ARCANOL-L100-180KG
Rubix :0255-1416929
Fabricant :0618728900000


Résumé technique
| Conditionnement | fût 180 kg |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosité à 40°C | 400 mm²/s |
Détails articles : GRAISSE ARCANOL.L100/180KG FAG
Graisse haute charge pour roulements et paliers, conçue pour fortes sollicitations, chocs et basses températures. Fût 180 kg.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | fût 180 kg |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosité à 40°C | 400 mm²/s |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 130 °C |
| Type | graisse de roulement pour charges lourdes |
| Poids | 200 kg |
| Composition | huile minérale ; savon au lithium/calcium |
| Additifs | additifs anti-usure (aw) et extrême pression (ep) ; inhibiteurs de corrosion ; améliorants d’indice de viscosité |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15 780,89 € HT
/ unité
18 937,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h