Extracteurs Gedore 1.30/4, Capacité intérieur: 19 mm | Capacité extérieur: 25 mm

Extracteur interne 1.30/0-9

Voir les informations techniques

Références

Gedore :1.30/4
Rubix :8965-5441741
Fabricant :8013480
EAN :4036976105315
EXTRACTEUR A PRISE INT.19-25MM 1.30/4

Résumé technique

Nombre de griffes2
Capacité intérieur19 mm
Capacité extérieur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EXTRACTEUR A PRISE INT.19-25MM 1.30/4


L'extracteur à prise intérieure Gedore 1.30 est conçu pour déposer les roulements à billes, bagues, coussinets et bagues d'usure montés serrés dans un logement. Disponible en dix tailles couvrant des diamètres intérieurs de 5 à 100 mm, il s'adapte à un marteau à coulisse ou à un contre-support.

Caractéristiques :
L'extracteur interne Gedore 1.30 fonctionne par introduction dans l'alésage du composant à extraire. La broche est vissée jusqu'à ce que les bords des mâchoires se coincent derrière la pièce à déposer et que ces dernières exercent une pression vers l'extérieur. L'outil est compatible avec un marteau à inertie (modèles 1.35/1A, 1.35/2 ou 1.35/3 selon la taille) et avec les potences de la série 1.36.

Spécifications :
- Plage de diamètre intérieure : 5 à 100 mm (dix tailles de 1.30/0 à 1.30/9).
- Taille de filetage mâle : M10 (tailles 1.30/0 à 1.30/5) ou M14×1,5 (tailles 1.30/6 à 1.30/9).
- Taille six pans : 10 mm (1.30/0 à 1.30/2), 13 mm (1.30/3 à 1.30/5), 17 mm (1.30/6 à 1.30/7), 19 mm (1.30/8), 27 mm (1.30/9).
- Tirants compatibles : 1.36/1 (tailles 1.30/0 à 1.30/6), 1.36/2 (tailles 1.30/6 à 1.30/7), 1.36/3 (tailles 1.30/8 à 1.30/9).
- Marteaux à inertie compatibles : 1.35/1A (tailles 1.30/0 à 1.30/3), 1.35/2 (tailles 1.30/4 à 1.30/7), 1.35/3 (tailles 1.30/7 à 1.30/9).
- Poids : de 0,1 kg à 3,1 kg.
Extracteur interne 19-25 mm Pour roulements à billes extrêmement serrés, bagues de roulement, douilles et joints d'arbre Simmering® Fonctionnement : L'extracteur interne est inséré dans le roulement et la broche est vissée. Les épaulements repliés et tranchants des mâchoires de la coquille d'extraction appuieront vers l'extérieur derrière la pièce à extraire. Le contre-appui est ensuite ajouté. Les deux pieds doivent être alignés parallèlement à la broche pour garantir la rigidité. Le modèle peut varier par rapport à l'image Peut être utilisé soit avec un marteau coulissant, soit avec un contre-appui * dimension min. et max. à l'état repos et à l'état écarté

Points forts

- Les bords vifs des mâchoires se calent fermement derrière la pièce, même sur des ajustements serrés, ce qui limite le risque de glissement en cours d'extraction.
- La compatibilité avec marteau à inertie ou contre-support offre une flexibilité d'utilisation selon l'accessibilité du poste et l'espace disponible autour de la pièce.
- La gamme de dix tailles couvre des diamètres de 5 à 100 mm.
- Des tirants et marteaux Gedore dédiés sont référencés pour chaque taille, facilitant la constitution de kits cohérents.

Applications

L'extracteur interne Gedore 1.30 intervient principalement lors d'opérations de maintenance corrective et préventive sur des équipements mécaniques. Il est adapté à la dépose de roulements à billes, de bagues de guidage, de coussinets, de joints à lèvre et de bagues d'usure logés dans des alésages borgnes ou traversants avec un fort serrage.

Ces situations se rencontrent dans des secteurs variés : maintenance industrielle de machines-outils, entretien de réducteurs et de transmissions, réparation de pompes et de moteurs hydrauliques, maintenance ferroviaire ou automobile sur des sous-ensembles mécaniques de précision.

Informations techniques


Attributs
Nombre de griffes2
Capacité intérieur19 mm
Capacité extérieur25 mm
Profondeur28 mm
Typeextracteur interne
86,44 € HT
/ unité
103,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.