• Les Indispensables
  • Sélection face au froid
  • Sélection des experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(25 087)
  • Entretien et réparation(3 236)
  • Fixation et montage(36 261)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(33 487)
  • Equipement(14 156)
  • Usinage(65 184)
  • Soudage(2 605)
  • Transmission(82 589)
  • Pneumatique et fluiditique(62 315)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Outillage a main(17 599)
  • Outillage electro portatif(2 391)
  • Outillage pneumatique(508)
  • Outillage specifique(2 322)
  • Outillage divers(144)
  • Mesure et contrôle(2 115)
Voir Outillage & Métrologie
  • Outils de serrage(9 613)
  • Pinces, étaux, serres joints(2 260)
  • Extracteurs(330)
  • Martellerie, outils de frappe(1 212)
  • Sciage, coupe, limes(2 993)
  • Rangement(1 188)
  • Tournevis(677)
  • Servante d'atelier(133)
Voir Outillage a main
  1. Catégories RUBIX
  2. Outillage & Métrologie
  3. Outillage à main
  4. Pinces, étaux, serres joints
  5. Etaux
  6. Étau
  7. ETAU JAMBE FORCE K110

Étau SAM 3211

Etau Jambe De Force K110

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SAM :3211
Rubix :0149-5216266
EAN :3272670544185
ETAU JAMBE FORCE K110
brand logo

Résumé technique

Poids4000 g
Typerégulier

Documents

Détails articles : ETAU JAMBE FORCE K110


Type K110Poids : 4 Kg

Informations techniques


Attributs
Poids4000 g
Typerégulier
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
533,63 € HT
/ unité
640,36 € TTC
  • Epuisé

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Étau Dolex 57T, Ouverture: 240 mm | Largeur des mors: 150 mmÉtau Dolex 56T, Ouverture: 180 mm | Largeur des mors: 125 mmÉtau Dolex EMF125, Ouverture: 135 mm | Largeur des mors: 125 mmÉtau Dolex 54, Ouverture: 125 mm | Largeur des mors: 90 mmÉtau Roebuck 860550, Ouverture: 160 mm | Largeur des mors: 125 mmÉtau Roebuck 860551, Ouverture: 190 mm | Largeur des mors: 150 mmÉtau Dolex EMF150, Ouverture: 155 mm | Largeur des mors: 150 mmÉtau Dolex 58, Ouverture: 240 mm | Largeur des mors: 180 mmÉtau Dolex 86T, Ouverture: 155 mm | Largeur des mors: 125 mmÉtau Dolex 88, Ouverture: 240 mm | Largeur des mors: 180 mmÉtau Dolex 56, Ouverture: 180 mm | Largeur des mors: 125 mmÉtau Dolex 87, Ouverture: 185 mm | Largeur des mors: 150 mmÉtau Dolex SERAK280, Ouverture: 320 mm | Largeur des mors: 280 mmÉtau Dolex 85T, Ouverture: 130 mm | Largeur des mors: 105 mmÉtau Dolex 86, Ouverture: 155 mm | Largeur des mors: 125 mm
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus catégories | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu