Étau Dolex 45, Ouverture: 135 mm | Largeur des mors: 105 mm
Étau double guidage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dolex :45
Rubix :3718-5029808
EAN :3700635900467

Documents
Détails articles : ETAU DOUBLE GUIDAGE 45 L105
Etau double guidage
- Très grand dégagement latéral des mâchoires de part et d'autre et des guides permettant le serrage vertical de pièces longues.
- Partie fixe moulée, tête de coulisse forgée.
- Vis de serrage forgée, à filets trapézoïdaux roulés.
- Vis et guides entièrement brunis
- Mors rapportés interchangeables, en acier au chrome mobybdène, cémentés, trempés. Dispositif incorporé pour le serrage horizontal des tubes et profilés.
- Très grand dégagement latéral des mâchoires de part et d'autre et des guides permettant le serrage vertical de pièces longues.
- Partie fixe moulée, tête de coulisse forgée.
- Vis de serrage forgée, à filets trapézoïdaux roulés.
- Vis et guides entièrement brunis
- Mors rapportés interchangeables, en acier au chrome mobybdène, cémentés, trempés. Dispositif incorporé pour le serrage horizontal des tubes et profilés.
Points forts
Très grand dégagement latéral des mâchoires de la part et d'autre des guides permettant le serrage vertical de pièces longues. Mors rapportés intechangeables, en acier au chrome molybdène, cémentés, trempés.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 135 mm |
|---|---|
| Poids | 5000 g |
| Type | régulier |
| Largeur des mors | 105 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,75 € HT
/ unité
390,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours
