Étau Dolex 104, Ouverture: 130 mm | Largeur des mors: 90 mm
Étau double guidage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dolex :104
Rubix :3718-5133364
EAN :3700635900214

Documents
Détails articles : ETAU DOUBLE GUIDAGE 104 L90
Etau double guidage
- Très grand dégagement latéral des mâchoires de part et d'autre et des guides permettant le serrage vertical de pièces longues.
- Partie fixe moulée, tête de coulisse forgée.
- Vis de serrage forgée, à filets trapézoïdaux roulés.
- Vis et guides entièrement brunis
- Mors rapportés interchangeables, en acier au chrome mobybdène, cémentés, trempés.
- Très grand dégagement latéral des mâchoires de part et d'autre et des guides permettant le serrage vertical de pièces longues.
- Partie fixe moulée, tête de coulisse forgée.
- Vis de serrage forgée, à filets trapézoïdaux roulés.
- Vis et guides entièrement brunis
- Mors rapportés interchangeables, en acier au chrome mobybdène, cémentés, trempés.
Points forts
Grande précision du guidage grâce à deux guides cylindriques largement dimensionnés encadrant la vis. Très grande ouverture,Mors rapportés interchangeables.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 130 mm |
|---|---|
| Poids | 4600 g |
| Type | régulier |
| Largeur des mors | 90 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
307,95 € HT
/ unité
369,54 € TTC

- Livraison habituellement sous (34) jours
