Étau Dolex 88T, Ouverture: 240 mm | Largeur des mors: 180 mm
Étau d'établi
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dolex :88T
Rubix :3718-5029801
EAN :3700635900771

Documents
Détails articles : ETAU SERRE-TUBE 88 TOURNANT L180
Etau réglable en acier
- Tête en acier forgée.
Partie fixe moulée avec tas dressé faisant office d'enclumette.
Grand choix de capacités (mors, ouvertures)
- Tête en acier forgée.
Partie fixe moulée avec tas dressé faisant office d'enclumette.
Grand choix de capacités (mors, ouvertures)
Points forts
Dispositif incorporé pour le serrage horizontal des tubes et profilés cylindriques ou prismatiques.
Dispositif de réglage du parallélisme et de rattrapage de jeu.
Parfaite stabilité de l'étau tournant, grâce à la faible hauteur et au large piètement de la base.
Dispositif de réglage du parallélisme et de rattrapage de jeu.
Parfaite stabilité de l'étau tournant, grâce à la faible hauteur et au large piètement de la base.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 240 mm |
|---|---|
| Poids | 22500 g |
| Type | régulier |
| Largeur des mors | 180 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
767,29 € HT
/ unité
920,75 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
