Établi pour atelier Thur Metall 59.303.527, Profondeur: 725 mm | Hauteur: 870 mm | Largeur: 1850 mm
ETABLI SET3B 1850X725X870MM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Thur Metall :59.303.527
Rubix :4774-7365526
Fabricant :59.303.527
EAN :7630144443239
Documents
Détails articles : ETABLI SET3B 1850X725X870MM RAL 7016 2 PORTES
Établi EcoBlox Set 3B (LxPxH) 1850x725x870mm 2 portes battantes (500mm), 6 rayons (30kg), multiplex (20mm), KEY Lock, ERLOX/Gris anthracite RAL 7016
Points forts
-Bâti en Erlox : Protection anticorrosion intégrée, durable et résistante, limitant l’usage de peintures et revêtements chimiques. Plus écologique, il consomme moins d’eau et d’énergie et ne nécessite aucun autre traitement de surface
-Plateau en Multiplis 20 mm issu de forêts FSC : Solidité accrue avec une capacité de charge jusqu’à 1000 kg. Optimisation de la matière pour une robustesse maximale tout en respectant la gestion durable des ressources.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 870 mm |
|---|---|
| Largeur | 1850 mm |
| Profondeur | 725 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
946,72 € HT
/ unité
1 136,06 € TTC
Dont Eco-contribution : 19,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (36) jours

