Établi pour atelier Thur Metall 64.854.333, Profondeur: 700 mm | Hauteur: 8400 mm | Largeur: 1500 mm
Etabli compact 11 tiroirs et 1 porte
Voir les informations techniquesRéférences
Thur Metall :64.854.333
Rubix :4774-7032120

Détails articles : ETABLI COMPACT 11 TIR +1 PTE L2000XP700XH840 4040/1060
Plateau en hêtre muliplis épaisseur 40 mm. Structure mécano-soudée pieds en tube d'acier 40 x 40 mm 11 tiroirs double extension (ouverture à 100%, charge 75 kg/tiroir). Dimensions utiles d'un tiroir: l 500 x p 600 mm. Fermeture centralisée. Capacité de charge totale : 1500 kg. Composition : 10 tiroirs h 100 mm, 1 tiroir h 150 mm et 1 porte battante h 350 mm.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 8400 mm |
|---|---|
| Nombre de tiroirs | 11 |
| Modèle | 7001/5007 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 514,49 € HT
/ unité
4 217,39 € TTC
Dont Eco-contribution : 33,3 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours
