Établi pour atelier Spartex 892654, Profondeur: 700 mm | Hauteur: 840 mm | Largeur: 1500 mm
Établi 2 colonnes SPARTEX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :884834
Spartex :892654
Rubix :Z600-7331427
EAN :3660338451843

Documents
Détails articles : ETABLI 2 COLONNES 1500X700X840MM 3 TIROIRS 1 PORTE
Établi compact deux colonnes avec trois tiroirs et une porte.
1000 kg de capacité de charge, plateau multiplex 40 mm, support en tôle d'acier, dimensions 1500x700x840 mm
Tiroirs : 3 x 200 mm (surface utile : 460 x 510 mm, charge : 75 kg).
Porte : 600 mm hauteur frontale (1 étagère intermédiaire galvanisée).
Bâti RAL 7035, porte et tiroirs RAL 7016
1000 kg de capacité de charge, plateau multiplex 40 mm, support en tôle d'acier, dimensions 1500x700x840 mm
Tiroirs : 3 x 200 mm (surface utile : 460 x 510 mm, charge : 75 kg).
Porte : 600 mm hauteur frontale (1 étagère intermédiaire galvanisée).
Bâti RAL 7035, porte et tiroirs RAL 7016
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 840 mm |
|---|---|
| Nombre de tiroirs | 3 |
| Modèle | fixe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 766,34 € HT
/ unité
2 119,61 € TTC
Dont Eco-contribution : 11,26 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours
