Établi pour atelier Spartex 892631, Profondeur: 700 mm | Hauteur: 840 mm | Largeur: 2000 mm
Établi 3 colonnes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :884839
Spartex :892631
Rubix :Z600-7331440
EAN :3660338451713

Documents
Détails articles : ETABLI 3 COLONNES 2000X700X840MM 3 TIROIRS 2 PORTES
Etabli avec plateau multiplis épaisseur 40mm 3 colonnes. Capacité de charge de 1000kg.
- Modèle 892630 : Equipé de 3 tiroirs hauteur 200mm capacité de charge 75kg par tiroir et ouverture 100%, 1 porte hauteur 500mm et 2 étagères capacité 30kg.
- Modèle 892631 : Equipé de 3 tiroirs hauteur 200mm capacité de charge 75kg par tiroir et ouverture 100%, 2 porte hauteur 500mm et 2 étagères capacité 30kg
Coloris RAL 7035 pour le pietement et RAL 7016 pour les tiroirs et les portes.
- Modèle 892630 : Equipé de 3 tiroirs hauteur 200mm capacité de charge 75kg par tiroir et ouverture 100%, 1 porte hauteur 500mm et 2 étagères capacité 30kg.
- Modèle 892631 : Equipé de 3 tiroirs hauteur 200mm capacité de charge 75kg par tiroir et ouverture 100%, 2 porte hauteur 500mm et 2 étagères capacité 30kg
Coloris RAL 7035 pour le pietement et RAL 7016 pour les tiroirs et les portes.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 840 mm |
|---|---|
| Nombre de tiroirs | 3 |
| Modèle | 3 drawers and 2 doors |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 203,92 € HT
/ unité
2 644,70 € TTC
Dont Eco-contribution : 14,41 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours
