Établi pour atelier Thur Metall 52.253.876, Profondeur: 700 mm | Hauteur: 840 mm | Largeur: 1500 mm
Standard-Établi (LxPxH) 1500x700x840mm Bleu pigeon NCS S 4040-R70 B
Voir les informations techniquesRéférences
Thur Metall :52.253.876
Rubix :4774-7032159
EAN :7630022306281

Détails articles : ETABLI STANDARD L1500XP700XH840MM 4040/4040
Désignation: Établi, Largeur mm: 1500, Profondeur mm: 700, Largeur de plateau mm: 1500, Profondeur du plateau mm: 700, Hauteur mm: 840, Hauteur de travail mm: 840, Plateau de travail: Multiplex, Epaisseur du plateau mm: 40, Hauteur des supports d'établi mm: 800, Exécution: Standard, Capacité de charge de la table kg: 600, Couleur: Bleu pigeon NCS S 4040-R70 B
Points forts
Garantie 5 ans,
Applications
Service mécanique, service maintenance,
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 840 mm |
|---|---|
| Nombre de tiroirs | 0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
489,86 € HT
/ unité
587,83 € TTC
Dont Eco-contribution : 10,44 € TTC

- Livraison habituellement sous (34) jours
