Établi pour atelier Thur Metall 59.280.222, Profondeur: 725 mm | Hauteur: 870 mm | Largeur: 1250 mm
ETABLI ECOBLOX SET 3A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Thur Metall :59.280.222
Rubix :4774-7365533
Fabricant :59.280.222
EAN :7630144443147
Documents
Détails articles : ETABLI ECOBLOX SET 2A 1250X725X870MM 4 RAYONS (30KG)
Établi EcoBlox Set 3A (LxPxH) 1850x725x870mm 6 rayons (30kg), multiplex (20mm), KEY Lock, ERLOX
Points forts
-Bâti en Erlox : Protection anticorrosion intégrée, durable et résistante, limitant l’usage de peintures et revêtements chimiques. Plus écologique, il consomme moins d’eau et d’énergie et ne nécessite aucun autre traitement de surface
-Plateau en Multiplis 20 mm issu de forêts FSC : Solidité accrue avec une capacité de charge jusqu’à 1000 kg. Optimisation de la matière pour une robustesse maximale tout en respectant la gestion durable des ressources.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 870 mm |
|---|---|
| Largeur | 1250 mm |
| Profondeur | 725 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
627,71 € HT
/ lot
753,25 € TTC
Dont Eco-contribution : 13,5 € TTC
- Livraison habituellement sous (36) jours

