Établi pour atelier Sofame W010020017GCGA, Profondeur: 750 mm | Hauteur: 824 mm | Largeur: 1500 mm
Etablis plateau PTH multiplis 24 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Sofame :W010020017GCGA
Rubix :2832-7151656
EAN :3701584508544

Détails articles : ETABLI PTH MH24 L1500 P750 FIXE H 824 GRIS GRIS
Etabli PTH avec plateau multiplis d'épaisseur 24 mm, chants droits, hauteur 824 mm. Le châssis est constitué d'une structure en tube d'acier d'épaisseur 20/10e et en tôle d'acier pliée d'épaisseur 25/10e. La finition de la structure est réalisée par peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180°C. Charge : 500 kg.
Points forts
L'établi PTH est certifié NF Environnement et NF Mobilier technique. Les plateaux sont certifiés PEFC.
Applications
Applications courantes :Mécanique légère, Electromécanique, Conditionnement.
Conforme à la norme XPD 65762.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 824 mm |
|---|---|
| Nombre de tiroirs | 0 |
| Modèle | etabli pth gris clair et gris anthracite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
478,31 € HT
/ unité
573,97 € TTC
Dont Eco-contribution : 8,28 € TTC

- Livraison habituellement sous (34) jours