Établi pour atelier Spartex 892664, Profondeur: 700 mm

Etabli compact 3 colonnes

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Spartex :892664
Rubix :Z600-7331422
EAN :3660338451898
ETABLI 3 COLONNES 2000X700X840MM 2 PORTES, 1 RAYON, 2 TIROIRS
Résumé technique
Documents

Détails articles : ETABLI 3 COLONNES 2000X700X840MM 2 PORTES, 1 RAYON, 2 TIROIRS


Etabli compact d'atelier en tôle d'acier robuste.
Dimensions : 2000x700x840, Dimensions du bati: 1820x695x800,
Plateau en multiplex épaisseur 40mm. Capacité de charge maximum 1000kg
Composition de l'établi :
-2 portes battantes hauteur 350mm
- 2 tiroirs hauteur 150 mm (fermeture à clé)
- 1 tablette charge 30kg
Bâti gris RAL 7035, portes et tiroirs gris RAL 7016.
Livré avec 2 clés.

Informations techniques


Attributs
Hauteur840 mm
Nombre de tiroirs2
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 567,32 HT
/ unité
1 880,78 TTC
Dont Eco-contribution : 15,99 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours