Établi pour atelier Facom RWS2-2MG6DBS, Profondeur: 700 mm | Hauteur: 850 mm | Largeur: 600 mm
RWS2 - WORKBENCH GALVA WORKTOP BLACK
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :RWS2-2MG6DBS
Rubix :0139-5471041
EAN :3662424174667

Détails articles : WORKBENCH GALVA WORKTOP BLACK RWS2
Meuble bas 6 tiroirs : 3 tiroirs 60 mm, 2 tiroirs 130 mm et 1 tiroir 200 mm..Tiroirs montés sur glissières à bille. Ouverture à 100%..Tiroirs à verrouillage automatique. Poignées en polypropylène..Fermeture centralisée par clé. Livré avec deux clés dont une articulée..Dimensions utiles des tiroirs : L 569 x D 421 x H 60/130/200 mm..Poids maxi par tiroir : 60 mm 20 kg / 130 mm 25 kg / 200 mm 30 kg..Les tiroirs de 60 et 130 mm peuvent recevoir les modules mousses ou thermoformés Facom.Pieds robustes profil en U pouvant être fixés au sol..Plan de travail robuste en acier galvanisé de 2,5 mm, résistant aux chocs et à la chaleur. Bords de sécurité de 30 mm sur 3 côtés pour éviter la chute des outils. Bords arrondis et lisses pour éviter les blessures. Résistance à la charge statique : 800 kg.Montage rapide et facile.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 850 mm |
|---|---|
| Largeur | 600 mm |
| Profondeur | 700 mm |
| Nombre de tiroirs | 6 |
| Modèle | rws2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 243,02 € HT
/ unité
1 491,62 € TTC
Dont Eco-contribution : 11,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours