Établi pour atelier Facom JET.T7NM3APF, Hauteur: 421 mm | Largeur: 569 mm
Établi mobile JET+
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JET.T7NM3APF
Rubix :0139-5450682
EAN :3662424107702



Détails articles : ETABLI MOBILE 7 TIROIRS NOIR JET.T7NM3APF
Établi mobile. 3 modules par tiroir. Rails en aluminium sur le plan de travail formant un système d'accrochage intégré pour la gamme d'accessoires JET.
Points forts
Soute grand volume, fermée pour le rangement des objets encombrants.
Applications
Maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 421 mm |
|---|---|
| Largeur | 569 mm |
| Nombre de tiroirs | 7 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 160,89 € HT
/ unité
1 393,07 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
