Établi pour atelier Facom JLS3-2MS7DH, Profondeur: 750 mm | Hauteur: 1055 mm | Largeur: 2182 mm
Établi version haute H1055 mm 7 tiroirs - plateau inox - JETLine
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JLS3-2MS7DH
Rubix :0139-7333563
EAN :3662424108808

Détails articles : ETABLI 2.2M INOX 7 TIROIRS VERSION HAUTE
Plateau en hêtre + inox brossé. Possibilité d’accoler de façon parfaite 2 établis. Grande surface de travail : 2182 x 750 mm. Résistance statique : 1 tonne. Tiroirs équipés de glissières «soft close» pour une fermeture automatique. Charge de 50 kg par tiroir. Compatible avec le système modulaire FACOM. Compatible avec tous les éléments : panneaux perforés, armoires, coffres peuvent facilement venir compléter votre établi. Installation facile et rapide.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 1055 mm |
|---|---|
| Nombre de tiroirs | 7 |
| Modèle | etabli 7 tiroirs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 957,80 € HT
/ unité
3 549,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
