Établi pour atelier Facom JLS3-2MS7DL, Profondeur: 750 mm | Hauteur: 880 mm | Largeur: 2182 mm

Établi version basse H880 mm 7 tiroirs - plateau inox - JETLine

Voir les informations techniques

Références

Facom :JLS3-2MS7DL
Rubix :0139-7333565
EAN :3662424108815
ETABLI 2.2M INOX 7 TIROIRS VERSION BASSE

Résumé technique

Détails articles : ETABLI 2.2M INOX 7 TIROIRS VERSION BASSE


Plateau en hêtre + inox brossé. Possibilité d’accoler de façon parfaite 2 établis. Grande surface de travail : 2182 x 750 mm. Résistance statique : 1 tonne. Tiroirs équipés de glissières «soft close» pour une fermeture automatique. Charge de 50 kg par tiroir. Compatible avec le système modulaire FACOM. Compatible avec tous les éléments : panneaux perforés, armoires, coffres peuvent facilement venir compléter votre établi. Installation facile et rapide.

Informations techniques


Attributs
Hauteur880 mm
Nombre de tiroirs7
Modèleetabli 7 tiroirs
2 748,51 € HT
/ unité
3 298,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours