Établi pour atelier Thur Metall 84.482.501, Profondeur: 700 mm | Hauteur: 840 mm | Largeur: 1500 mm
Établi (LxPxH) 1500x700x840mm Multiplex KEY Lock Bleu pigeon NCS S 4040-R70 B / Bleu clair NCS S 1060-R80 B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Thur Metall :84.482.501
Rubix :4774-7155573

Documents
Détails articles : ETABLI 1 TIR +1 PTE L1500XP700XH840
Désignation: Établi, Largeur mm: 1500, Profondeur mm: 700, Largeur de plateau mm: 1500, Profondeur du plateau mm: 700, Hauteur mm: 840, Plateau de travail: Multiplex, Epaisseur du plateau mm: 40, Hauteur des supports d'établi mm: 800, Nombre de hauteur frontale mm: 1 x 150, Sécurité de blocage des tiroirs: Standard, Largeur utile des tiroirs mm: 500, Profondeur utile des tiroirs mm: 600, Nombre de tiroirs: 1, Capacité de charge des tiroirs kg: 75, Nombre de casiers avec portes: 1 x 350, Système de fermeture: KEY Lock, Nombre de serrures: 1, Type de porte: Porte battante, Matériel de porte: Tôle pleine, Couleur: Bleu pigeon NCS S 4040-R70 B / Bleu clair NCS S 1060-R80 B
Points forts
Garantie 5 ans, fermeture à clés et à code, 15 coloris
Applications
Service mécanique, service maintenance, stockage général, rangement des produits et des outils
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 840 mm |
|---|---|
| Nombre de tiroirs | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 498,61 € HT
/ unité
1 798,33 € TTC
Dont Eco-contribution : 15,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours
