Établi pour atelier Facom JLS3-2MW7DH, Profondeur: 750 mm | Hauteur: 1055 mm | Largeur: 2182 mm
Établi version haute H1055 mm 7 tiroirs - plateau hêtre multiplis - JETLine
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JLS3-2MW7DH
Rubix :0139-7333564
EAN :3662424108860

Détails articles : ETABLI 2.2M BOIS 7 TIROIRS VERSION HAUTE
Possibilité d’accoler de façon parfaite 2 établis. Grande surface de travail : 2182 x 750 mm. Résistance statique : 1 tonne. Tiroirs équipés de glissières «soft close» pour une fermeture automatique. Charge de 50 kg par tiroir. Compatible avec le système modulaire FACOM. Compatible avec tous les éléments : panneaux perforés, armoires, coffres peuvent facilement venir compléter votre établi. Installation facile et rapide.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 1055 mm |
|---|---|
| Nombre de tiroirs | 7 |
| Modèle | etabli avec 7 tiroirs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 723,89 € HT
/ unité
3 268,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours