Établi pour atelier Bott 16921506.16, Profondeur: 600 mm | Hauteur: 930 mm | Largeur: 2000 mm
Etabli ossature
Voir les informations techniquesRéférences
Bott :16921506.16
Rubix :0536-7333758
EAN :5039350029169
Détails articles : ETABLI OSSATURE BOTT VERSO 2000X600X780-930 PLATEAU MPX
Établi avec ossature verso à hauteur réglable. Composée d’une ossature à profilé en acier robuste à hauteur réglable et d'un plateau en bois multiplis de 30 mm d’épaisseur. Unités de rangement disponibles en option. Finition en revêtement poudre durable en gris clair RAL 7035. LxPxH : 2000x600x780-930 mm.
Applications
30mm worktops
Optional storage units available
Compatible with rear frame system
Comprehensive self assembly instructions included
MPX worktops are a resin bonded layered hardwood beech with ply cross laminated construction
Optional storage units available
Compatible with rear frame system
Comprehensive self assembly instructions included
MPX worktops are a resin bonded layered hardwood beech with ply cross laminated construction
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 930 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
623,19 € HT
/ unité
747,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours