Établi pour atelier Facom TCS-P1PF, Profondeur: 540 mm | Hauteur: 840 mm | Largeur: 581 mm
POSTE DE TRAVAIL ASSIS
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :TCS-P1PF
Rubix :0139-5395037
EAN :3662424156793

Détails articles : POSTE DE TRAVAIL ASSIS
2 bacs tiroirs permettent le rangement d'éléments volumineux.
Compatible avec plateau en mousse et plastique Facom.
1 porte-bidons. Siège extralarge, hauteur 47 cm, mousse haute densité (30 kg/m3) – Revêtement PVC.
Dimensions : L 581 x P 540 x H 840 avec poignée (470 mm sans poignée).
Poids : 35 kg.
Normes : ASME B107.500. DIN ISO 5749. ISO 574. NF ISO 5749.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 840 mm |
|---|---|
| Largeur | 581 mm |
| Profondeur | 540 mm |
| Nombre de tiroirs | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
654,49 € HT
/ unité
785,39 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours





