Établi pour atelier SAM ETAB-150M7, Profondeur: 750 mm | Hauteur: 880 mm | Largeur: 1500 mm
ETABLI 1,5 METRES AVEC MEUBLE 7 TIROIRS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :ETAB-150M7
Rubix :0149-5542745
EAN :3272670837362

Documents
Détails articles : ETABLI 1,5M BOIS + MB 7T
Etabli de qualité professionnelle 1,5 mètres de long avec plateau bois hêtre multiplis 40 mm.
Cet établi possède 7 tiroirs, tous à ouverture totale sur glissières à billes, vous bénéficiez d'un espace de rangement spacieux et pratique pour stocker tous vos outils en toute sécurité. De plus, la poignée sur toute la longueur avec pli sauve main offre une prise en main confortable pour un accès facile et rapide à votre matériel.
Et pour encore plus de praticité, les perforations latérales carrées de 10 au pas de 38 vous permettent d'accrocher tous vos outils à portée de main.
Dimension utile d'un tiroir 490 x 380mm.
Enfin, pour garantir votre sécurité, notre établi est équipé d'un verrouillage centralisé de l'ensemble des tiroirs par une serrure à clés.
Etabli livré non monté.
Cet établi possède 7 tiroirs, tous à ouverture totale sur glissières à billes, vous bénéficiez d'un espace de rangement spacieux et pratique pour stocker tous vos outils en toute sécurité. De plus, la poignée sur toute la longueur avec pli sauve main offre une prise en main confortable pour un accès facile et rapide à votre matériel.
Et pour encore plus de praticité, les perforations latérales carrées de 10 au pas de 38 vous permettent d'accrocher tous vos outils à portée de main.
Dimension utile d'un tiroir 490 x 380mm.
Enfin, pour garantir votre sécurité, notre établi est équipé d'un verrouillage centralisé de l'ensemble des tiroirs par une serrure à clés.
Etabli livré non monté.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 880 mm |
|---|---|
| Largeur | 1500 mm |
| Profondeur | 750 mm |
| Nombre de tiroirs | 7 |
| Modèle | etab-150m7 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 393,81 € HT
/ unité
2 872,57 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
