Établi pour atelier Thur Metall 53.567.501, Profondeur: 695 mm

Desserte (LxPxH) 1205x695x1030mm rebord relevé KEY Lock Bleu pigeon NCS S 4040-R70 B / Bleu clair NCS S 1060-R80 B

Voir les informations techniques
Références
Thur Metall :53.567.501
Rubix :4774-7275110
EAN :7630022346461
DESSERTE H1030XB1210XT695MM 5TIR/1 PORT/1 RAY/1 REBORD

Détails articles : DESSERTE H1030XB1210XT695MM 5TIR/1 PORT/1 RAY/1 REBORD


Désignation: Desserte, Largeur mm: 1210, Profondeur mm: 695, Hauteur mm: 1030, Roue ø mm: 100, Système de fermeture: KEY Lock, Nombre de tiroirs: 5, Nombre de hauteur frontale mm: gauche: 2 x 100 / 2 x 150 / 1 x 200, Capacité de charge des tiroirs kg: 75, Capacité de charge du rayon kg: 75, Nombre de casiers avec portes: 1 x 700, Nombre de serrures: 2, Hauteur de la paire de porte-roues mm: 137, Capacité de charge des roues kg: 400, Equipement: 1 rebord relevé 4 côtés incl. caoutchouc cannelé, Type de porte: Porte battante, Couleur: Bleu pigeon NCS S 4040-R70 B / Bleu clair NCS S 1060-R80 B

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 980,27 HT
/ unité
3 576,32 TTC
Dont Eco-contribution : 3,8 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (27) jours