Établi pour atelier Facom JLS3-2MW13DL, Profondeur: 750 mm | Hauteur: 880 mm | Largeur: 2183 mm
Établi version basse H880 mm 13 tiroirs - plateau en hêtre multiplis - JETLine
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JLS3-2MW13DL
Rubix :0139-7333562
EAN :3662424108853

Détails articles : ETABLI 2.2M BOIS 13 TIROIRS VERSION BASSE
Plateau en hêtre multiplis. Possibilité d’accoler de façon parfaite 2 établis. Grande surface de travail : 2182 x 750 mm. Résistance statique : 1 tonne. Tiroirs équipés de glissières «soft close» pour une fermeture automatique. Charge de 50 kg par tiroir. Compatible avec le système modulaire FACOM. Compatible avec tous les éléments : panneaux perforés, armoires, coffres peuvent facilement venir compléter votre établi. Installation facile et rapide.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 880 mm |
|---|---|
| Nombre de tiroirs | 13 |
| Modèle | etabli 13 tiroirs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 516,74 € HT
/ unité
4 220,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours