Établi pour atelier SAM ETAB-KIT150-3, Profondeur: 750 mm | Hauteur: 1800 mm | Largeur: 1500 mm
KIT ETABLI 3 - LONGUEUR 1,5 METRES
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :ETAB-KIT150-3
Rubix :0149-5543341
EAN :3272670837416

Documents
Détails articles : KIT ETABLI BOIS 3 - 1,5M
Kit d'établi qui permet d'optimiser votre espace de travail et à améliorer votre productivité ! notre établi d'une longueur de 2 mètres peut supporter une charge allant jusqu'à 1000 kg uniformément répartis.
Notre kit est équipé de 7 tiroirs pratiques et de panneaux perforés pour vous permettre de ranger et de stocker tous vos outils en toute sécurité et avec une grande facilité. Les rehausses, le panneau perforé haut et le panneau perforé latéral vous permettent d'organiser votre espace de travail de manière efficace et de maximiser votre espace de rangement.
Le kit est composé d'un établi robuste avec un plateau en bois et un meuble à sept tiroirs pour un accès facile à tous vos outils essentiels. Les panneaux perforés hauts et latéraux ajoutent de la polyvalence à votre espace de travail, vous permettant de garder tout ce dont vous avez besoin à portée de main.
Kit livré non monté.
Notre kit est équipé de 7 tiroirs pratiques et de panneaux perforés pour vous permettre de ranger et de stocker tous vos outils en toute sécurité et avec une grande facilité. Les rehausses, le panneau perforé haut et le panneau perforé latéral vous permettent d'organiser votre espace de travail de manière efficace et de maximiser votre espace de rangement.
Le kit est composé d'un établi robuste avec un plateau en bois et un meuble à sept tiroirs pour un accès facile à tous vos outils essentiels. Les panneaux perforés hauts et latéraux ajoutent de la polyvalence à votre espace de travail, vous permettant de garder tout ce dont vous avez besoin à portée de main.
Kit livré non monté.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 1800 mm |
|---|---|
| Largeur | 1500 mm |
| Profondeur | 750 mm |
| Nombre de tiroirs | 7 |
| Modèle | etab-kit150-3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 773,21 € HT
/ unité
3 327,85 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
