Établi pour atelier Spartex 892636, Profondeur: 700 mm | Hauteur: 840 mm | Largeur: 1500 mm
Établi 4 tiroirs xxl SPARTEX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :884842
Spartex :892636
Rubix :Z600-7331437
EAN :3660338451744

Documents
Détails articles : ETABLI 4 TIROIRS XXL 1500X700X840MM
Établi fixe ou mobile avec 4 tiroirs extra larges. Plateau en multiplex, bâti en tôle d'acier. Capacité de charge 1000 kg. 4 tiroirs à extension totale : 2x 100 mm et 2 x 150 mm hauteur frontale (75 kg de capacité de charge/tiroir). Bâti RAL 7035, tiroirs RAL 7016
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 840 mm |
|---|---|
| Nombre de tiroirs | 4 |
| Modèle | fixe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 660,99 € HT
/ unité
3 193,19 € TTC
Dont Eco-contribution : 26 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours
