Établi pour atelier Facom JLS3-2MW7DSCL, Profondeur: 750 mm | Hauteur: 880 mm | Largeur: 2182 mm
Établi version basse H880 mm 7 tiroirs - plateau hêtre multiplis + armoir rideau - JETLine
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JLS3-2MW7DSCL
Rubix :0139-7333558
EAN :3662424108891

Détails articles : ETABLI JLS3-2MW7DL + JLS3-MHTR VERSION BASSE
Possibilité d’accoler de façon parfaite 2 établis. Grande surface de travail : 2182 x 750 mm. Résistance statique : 1 tonne. Tiroirs équipés de glissières «soft close» pour une fermeture automatique. Charge de 50 kg par tiroir. Compatible avec le système modulaire FACOM. Compatible avec tous les éléments : panneaux perforés, armoires, coffres peuvent facilement venir compléter votre établi. Installation facile et rapide.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 880 mm |
|---|---|
| Nombre de tiroirs | 7 |
| Modèle | etabli 7 tiroirs + armoire à rideau |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 095,99 € HT
/ unité
4 915,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
