Établi pour atelier Thur Metall 84.572.333, Profondeur: 700 mm | Hauteur: 840 mm | Largeur: 2000 mm
Établi standard 11 tiroirs
Voir les informations techniquesRéférences
Thur Metall :84.572.333
Rubix :4774-7275106
Détails articles : ETABLI STANDARD 2000X700X840 SNNS 11X75KG PLEX40
Plateau hêtre multiplis épaisseur 40 mm. Bâti L 605 x p 695 x h 400 mm. 11 tiroirs double extension : 1 bloc 1 x 50, 4 x 100 et 1 x 250 mm + 1 bloc 1 x 100 et 4 x 150 mm (ouverture totale à 100%, charge 75 kg/tiroir). Dimensions utiles du tiroir : L 500 x p 600 mm. Fermeture à clés. Coloris bleu 4040 / 1060.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 003,69 € HT
/ unité
4 804,43 € TTC
Dont Eco-contribution : 4,95 € TTC

- Livraison habituellement sous (34) jours

