Établi pour atelier Spartex 898494, Profondeur: 700 mm | Hauteur: 840 mm | Largeur: 2000 mm
Établi tout en un 1 tiroir hauteur 840mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :898494
Rubix :Z600-7348692
Fabricant :898494
EAN :3660338522062

Documents
Détails articles : ETABLI 2000X700X840MM 1 TIROIR + PANNEAU PERFORE
Etabli tout en un robuste et résistant avec plan de travail en multiplex épaisseur 40 mm.
Pieds en tube section : 40/40 mm RAL7035.
Capacité de charge : 600 kg pour la longueur 1,5m et 360kg pour la longueur 2m.
Hauteur : 840 mm.
Profondeur : 700 mm.
1 tiroir hauteur frontale 150mm, profondeur 600mm largeur 500mm muni d'une fermeture à clé, capacité de charge du tiroir 75kg, extension 100%
Parois arrière avec perforations carrées de 10x10 mm, trame de 38 mm permettant d'accueillir des accessoires fonctionnels hauteur de parois 800mm, Structure de paroi arrière extrêmement stable avec une capacité de charge allant jusqu’à 100 kg
Pieds en tube section : 40/40 mm RAL7035.
Capacité de charge : 600 kg pour la longueur 1,5m et 360kg pour la longueur 2m.
Hauteur : 840 mm.
Profondeur : 700 mm.
1 tiroir hauteur frontale 150mm, profondeur 600mm largeur 500mm muni d'une fermeture à clé, capacité de charge du tiroir 75kg, extension 100%
Parois arrière avec perforations carrées de 10x10 mm, trame de 38 mm permettant d'accueillir des accessoires fonctionnels hauteur de parois 800mm, Structure de paroi arrière extrêmement stable avec une capacité de charge allant jusqu’à 100 kg
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 840 mm |
|---|---|
| Largeur | 2000 mm |
| Profondeur | 700 mm |
| Nombre de tiroirs | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 455,95 € HT
/ unité
1 747,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours
