Établi pour atelier Spartex 853887, Profondeur: 750 mm | Hauteur: 880 mm | Largeur: 1500 mm
Etabli de travail à roulettes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :853887
Rubix :C600-7093337
EAN :3660338098413
Documents
Détails articles : ETABLI DE TRAVAIL BOIS ROULETTES PLATEAU BOIS MDF 1500X750X880
Etabli de travail très robuste.
Plateau épaisseur 50 mm.
RAL 5015.
Roues nylon diamètre 150 mm, bande en polyuréthane.
2 pivotantes avec frein, 2 pivotantes sans frein.
Capacité 1000kg
Plateau épaisseur 50 mm.
RAL 5015.
Roues nylon diamètre 150 mm, bande en polyuréthane.
2 pivotantes avec frein, 2 pivotantes sans frein.
Capacité 1000kg
Informations techniques
Attributs
| Modèle | mdf wood |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 258,94 € HT
/ unité
1 510,73 € TTC
Dont Eco-contribution : 10,79 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours