Desserte SAM 1500-PM, Hauteur: 870 mm | Longueur: 1500 mm
ETABLI AVEC PLATEAU 2 METRES P/ SERVIBW2 - 2 SERVIFT1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :1500-PM
Rubix :0149-7091660
EAN :3272670536029

Documents
Détails articles : ETABLI AVEC PLATEAU 1,5 METRE P/ SERVIBW1 - 2 SERVIFT1
2 longueurs de plateau: 1500 mm ou 2000 mmLivré en kit prêt à monterPieds robustes en profilé d'acier en U ( 80 x 50 x 20 mm )Pieds peuvent être fixés au sol pour une meilleure stabilité de l'établi.2 blocs de 6 tiroirsRESISTANCE:Plateau bois en hêtre stratifié multi-couches sans jointure avec une épaisseur de 40 mm et une profondeur de 700 mm, indéformable, vernis résistant à l'eau
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 870 mm |
|---|---|
| Longueur | 1500 mm |
| Profondeur | 700 mm |
| Type | établi à 2 pieds (kit prêt à monter) |
| Modèle | 1500-pm |
| Nombre de tiroirs | 0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
836,41 € HT
/ unité
1 003,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
