Établi pour atelier SAM ETAB-200PT4, Hauteur: 880 mm | Largeur: 2000 mm
ETABLI 2 METRES AVEC MEUBLE 4 TIROIRS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :ETAB-200PT4
Rubix :0149-5542775
EAN :3272670837249

Documents
Détails articles : ETABLI 2M TOLE + MB 4T
Etabli de qualité professionnelle pour atelier de 2 mètres de long avec plateau tôlé.
Avec ses 3 tiroirs de dimensions généreuses de 490 x 380 x 150 et son tiroir de 490 x 380 x 225, tous à ouverture totale sur glissières à billes, vous bénéficiez d'un espace de rangement spacieux et pratique pour stocker tous vos outils en toute sécurité. De plus, la poignée sur toute la longueur avec pli sauve main offre une prise en main confortable pour un accès facile et rapide à votre matériel.
Et pour encore plus de praticité, les perforations latérales carrées de 10 au pas de 38 vous permettent d'accrocher tous vos outils à portée de main.
Dimension utile d'un tiroir 380 x 490 mm
Enfin, pour garantir votre sécurité, notre établi est équipé d'un verrouillage centralisé de l'ensemble des tiroirs par une serrure à clés.
Etabli livré non monté.
Avec ses 3 tiroirs de dimensions généreuses de 490 x 380 x 150 et son tiroir de 490 x 380 x 225, tous à ouverture totale sur glissières à billes, vous bénéficiez d'un espace de rangement spacieux et pratique pour stocker tous vos outils en toute sécurité. De plus, la poignée sur toute la longueur avec pli sauve main offre une prise en main confortable pour un accès facile et rapide à votre matériel.
Et pour encore plus de praticité, les perforations latérales carrées de 10 au pas de 38 vous permettent d'accrocher tous vos outils à portée de main.
Dimension utile d'un tiroir 380 x 490 mm
Enfin, pour garantir votre sécurité, notre établi est équipé d'un verrouillage centralisé de l'ensemble des tiroirs par une serrure à clés.
Etabli livré non monté.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 880 mm |
|---|---|
| Largeur | 2000 mm |
| Nombre de tiroirs | 4 |
| Modèle | etab-200pt4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 161,07 € HT
/ unité
2 593,28 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
