Établi pour atelier Sofame W010010110GA, Profondeur: 750 mm | Hauteur: 838 mm | Largeur: 2000 mm
Etablis SI plateau mélaminé 38 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Sofame :W010010110GA
Rubix :2832-7151652
EAN :3701584510790

Détails articles : ETABLI SI DEPART MELA38 CH DR L2000 P750 FIXE 840 GRIS
Etabli SI plateau mélaminé 38 mm chants droits, hauteur 838 mm. Structure en tôle d'acier pliée d'épaisseur 25/10e. Les pieds sont réalisés par pliage en U de section 42 x 80 x 42 mm et soudés, les traverses horizontales par pliage en U de section 40 x 60 x 40 mm. Finition par peinture epoxy. Charge: 1500 kg.
Points forts
L'établi SI est certifié NF environnement et NF Mobilier technique. Les plateaux sont certifiés PEFC.
Applications
Idéal pour le conditionnement et l'assemblage.
Conforme à la norme XPD 65762.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 838 mm |
|---|---|
| Nombre de tiroirs | 0 |
| Modèle | etabli si gris clair |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
629,34 € HT
/ unité
755,21 € TTC
Dont Eco-contribution : 13,3 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours