Établi pour atelier Spartex 853897, Profondeur: 750 mm | Hauteur: 880 mm | Largeur: 1500 mm
Etabli de travail à roulettes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :853897
Rubix :C600-7093342
EAN :3660338098468
Documents
Détails articles : ETABLI DE TRAVAIL METAL ROULETTE PLATEAU ACIER 1500X750X880
Etabli de travail très robuste.
Plateau épaisseur 50 mm.
RAL 5015.
Roues nylon diamètre 150 mm, bande en polyuréthane.
2 pivotantes avec frein, 2 pivotantes sans frein.
Capacité 1000kg
Plateau épaisseur 50 mm.
RAL 5015.
Roues nylon diamètre 150 mm, bande en polyuréthane.
2 pivotantes avec frein, 2 pivotantes sans frein.
Capacité 1000kg
Informations techniques
Attributs
| Modèle | metal |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 202,24 € HT
/ unité
1 442,69 € TTC
Dont Eco-contribution : 10,14 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours