Chiffon non-tissé Wypall 7301040, Nombre de formats : 500 | Contact alimentaire : Oui

Essuyeurs WypAll* L20 Extra+ - Grand rouleau 7301 - 1 rouleau de 500 formats, 2 épaisseurs, bleus

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Wypall :7301040
Rubix :9804-6003703
Fabricant :7301040
ESSUYEUR WYPALLL20 2P EXTRA 500 FORM.33X38CM (1 BOB.)
Résumé technique
Documents

Détails articles : ESSUYEUR WYPALLL20 2P EXTRA 500 FORM.33X38CM (1 BOB.)


La gamme WypAll* L20 Extra+ a été conçue pour offrir à la clientèle une fiabilité exceptionnelle pour de multiples tâches d'essuyage et de nettoyage. Ce produit est homologué pour le contact alimentaire et conforme à la norme BFR XXXVI, considérée comme la référence européenne en matière de législation alimentaire. Le rouleau d'essuyeurs WypAll* L20 Extra+ 7301 est la solution idéale pour les tâches d'essuyage de difficulté moyenne, comme le polissage du verre, le nettoyage des surfaces et des outils. La technologie Airflex* repose sur un matériau à plusieurs couches suffisamment robuste pour venir à bout de toutes les tâches sans se déliter, et d'une grande absorption, capable de nettoyer facilement les éclaboussures les plus courantes. Commercialisé au prix d'un essuyeur à durée de vie limitée, ce produit offre une résistance et une capacité d'absorption supérieures, permettant une plus grande efficacité et contribuant à la réduction des coûts. Le conditionnement en grands rouleaux permet d'accéder facilement aux essuyeurs en utilisant un distributeur dans les zones de travail à forte fréquentation ou industrielles, ou partout où un essuyage important est nécessaire. Dimensions d'une feuille : 38 cm (L) x 33cm (l). Compatible avec les distributeurs d’essuie-mains en rouleau Kimberly-Clark Professional* (codes produits 6146, 6154 et 6155). 1 rouleau de 500 formats, 2 épaisseurs, bleus (500 au total)

Points forts

Sensation de chiffon textile agréable au toucherLa structure "grille" évite aux essuyeurs de se déformer, même à l'état humide

Applications

Essuyage des tâches d'huile, essuyage des machines et des surfaces humides.

Informations techniques


Attributs
Nombre de formats500
Contact alimentaireoui
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,05 HT
/ bobine
84,06 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours