Chiffon non-tissé Kimberly-Clark 7762, Nombre de formats : 540 | Contact alimentaire : Non
Essuyeurs KIMTECH* WETTASK DSX 7762 - 90 formats blancs par recharge (6 recharges par carton)
Voir les informations techniquesRéférences
Kimberly-Clark :7762
Rubix :5474-6016423
Fabricant :7762
EAN :5027375008269

Détails articles : SYSTEME ESSUYAGE WETTASK DSX BLC 90 FORM.30,5X32CM(CART6R)
Certaines tâches contrôlées nécessitent l'utilisation de produits d'essuyage et de systèmes de distribution spécifiques. Conscients de cet impératif, nous avons combiné notre expertise et nos technologies d'essuyage afin de créer une gamme de qualité, spécifique à certaines applications, capable d'optimiser l'efficacité et la productivité, et de réduire les coûts liés à l'utilisation d'essuyeurs et de solvants. Les essuyeurs KIMTECH* WETTASK DSX sont prévus pour être utilisés avec le seau distributeur d'essuyeurs en rouleau WETTASK*, un système d'essuyage hermétique et rechargeable contenant des chiffons pré-imprégnés afin de maîtriser les dépenses en solvants et désinfectants, et d'améliorer la sécurité en réduisant le risque de déversement de produit. Le produit idéal pour le contrôle des infections dans les environnements médicaux à haute fréquentation. Résistants à la moisissure et antibactériens, ces petits essuyeurs perforés pré-imprégnés conviennent parfaitement pour les zones où l'hygiène et la sécurité sont cruciales. Dimensions des feuilles : 31, 8cm (L) x 30, 5cm (l). Compatibles avec le seau distributeur d'essuyeurs en rouleau WETTASK* (code produit 7919).
Informations techniques
Attributs
| Nombre de formats | 540 |
|---|---|
| Contact alimentaire | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
586,64 € HT
/ carton
703,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours





