Chiffon non-tissé Wypall 8371, Nombre de formats : 500 | Contact alimentaire : Oui
Essuyeurs en grand rouleau WypAll* X60 8371 - 1 grand rouleau de 500 formats bleus, 1 épaisseur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wypall :8371
Rubix :5474-6012808
Fabricant :8371
EAN :5027375005572

Documents
Détails articles : CHIFFON WYPALL X60 BLEU PREDEC. 500 FORM.31X38CM (1 BOB)
Le chiffon en grand rouleau WypAll® X60 General Clean™ 8371 est la solution idéale pour les tâches d’essuyage légères en milieu industriel. Conçu pour offrir performance, durabilité et compatibilité avec les produits nettoyants courants, ce chiffon réutilisable garantit un nettoyage efficace tout en réduisant les déchets.
Caractéristiques :
Le chiffon WypAll® X60 General Clean™ 8371 permet de réaliser des tâches de nettoyage légères de manière propre et rapide. Il est adapté à l’essuyage de l’huile, des saletés ou des adhésifs sur différents types de surfaces, y compris les surfaces vitrées ou laquées. La technologie HydroKnit™ combine cellulose et polypropylène, garantissant à la fois légèreté, solidité et grande capacité d’absorption. Le chiffon peut être utilisé avec des détergents ou des désinfectants en mode pulvérisation ou en essuyage, facilitant l’entretien des postes de travail, véhicules ou zones de préparation des aliments. Sa compatibilité avec un large éventail de produits chimiques courants renforce son adaptabilité dans des contextes industriels variés.
Spécifications :
- Couleur : bleu
- Nombre de chiffons par rouleau : 500
- Dimensions de chaque chiffon : 38 cm x 31,5 cm
- Épaisseur : 1
- Structure : fibres de cellulose et polypropylène non traitées chimiquement
- Texturé : non
- Compatibilité chimique : détergents, acide peracétique, peroxyde d’hydrogène, hypochlorite de sodium, quats, méthyléthyl cétone, isopropanol, acétone
- Compatible avec les distributeurs mural 6146, sur pied 6154, et mobile Kimberly-Clark Professional™
Normes :
Ce chiffon en grand rouleau WypAll® X60 General Clean™ 8371 est conforme aux normes ISO 9001 et ISO 14001, et certifié pour le contact alimentaire :
- La norme ISO 9001 garantit un système de gestion de la qualité conforme aux exigences internationales, assurant la constance des performances du produit.
- La norme ISO 14001 certifie que la fabrication respecte les principes de management environnemental, avec un contrôle des impacts écologiques à chaque étape du cycle de vie.
- La certification pour le contact alimentaire atteste que le produit peut être utilisé en toute sécurité dans les environnements de transformation ou de préparation des aliments.
Informations sur la marque :
Kimberly-Clark Professional™ est un acteur mondial reconnu dans les solutions d’hygiène et de sécurité pour les environnements professionnels. Forte de plus de 150 ans d’expérience, l’entreprise conçoit des produits innovants pour améliorer la propreté, la sécurité et la productivité. Elle opère dans plus de 175 pays et place le développement durable au cœur de ses activités.
Caractéristiques :
Le chiffon WypAll® X60 General Clean™ 8371 permet de réaliser des tâches de nettoyage légères de manière propre et rapide. Il est adapté à l’essuyage de l’huile, des saletés ou des adhésifs sur différents types de surfaces, y compris les surfaces vitrées ou laquées. La technologie HydroKnit™ combine cellulose et polypropylène, garantissant à la fois légèreté, solidité et grande capacité d’absorption. Le chiffon peut être utilisé avec des détergents ou des désinfectants en mode pulvérisation ou en essuyage, facilitant l’entretien des postes de travail, véhicules ou zones de préparation des aliments. Sa compatibilité avec un large éventail de produits chimiques courants renforce son adaptabilité dans des contextes industriels variés.
Spécifications :
- Couleur : bleu
- Nombre de chiffons par rouleau : 500
- Dimensions de chaque chiffon : 38 cm x 31,5 cm
- Épaisseur : 1
- Structure : fibres de cellulose et polypropylène non traitées chimiquement
- Texturé : non
- Compatibilité chimique : détergents, acide peracétique, peroxyde d’hydrogène, hypochlorite de sodium, quats, méthyléthyl cétone, isopropanol, acétone
- Compatible avec les distributeurs mural 6146, sur pied 6154, et mobile Kimberly-Clark Professional™
Normes :
Ce chiffon en grand rouleau WypAll® X60 General Clean™ 8371 est conforme aux normes ISO 9001 et ISO 14001, et certifié pour le contact alimentaire :
- La norme ISO 9001 garantit un système de gestion de la qualité conforme aux exigences internationales, assurant la constance des performances du produit.
- La norme ISO 14001 certifie que la fabrication respecte les principes de management environnemental, avec un contrôle des impacts écologiques à chaque étape du cycle de vie.
- La certification pour le contact alimentaire atteste que le produit peut être utilisé en toute sécurité dans les environnements de transformation ou de préparation des aliments.
Informations sur la marque :
Kimberly-Clark Professional™ est un acteur mondial reconnu dans les solutions d’hygiène et de sécurité pour les environnements professionnels. Forte de plus de 150 ans d’expérience, l’entreprise conçoit des produits innovants pour améliorer la propreté, la sécurité et la productivité. Elle opère dans plus de 175 pays et place le développement durable au cœur de ses activités.
Points forts
- Chiffon léger mais résistant grâce à la technologie HydroKnit™ ;
- Capacité d’absorption rapide pour un nettoyage efficace ;
- Utilisable avec une large gamme de produits chimiques ;
- Convient au contact alimentaire pour une utilisation dans les zones sensibles ;
- Favorise l’autonomie des opérateurs pour l’entretien de leurs postes de travail.
- Capacité d’absorption rapide pour un nettoyage efficace ;
- Utilisable avec une large gamme de produits chimiques ;
- Convient au contact alimentaire pour une utilisation dans les zones sensibles ;
- Favorise l’autonomie des opérateurs pour l’entretien de leurs postes de travail.
Applications
Ce chiffon de nettoyage est recommandé pour les opérations d’essuyage générales et légères dans des environnements industriels. Il peut être utilisé pour nettoyer les huiles, adhésifs et saletés sur des surfaces vitrées, laquées ou sensibles. Idéal pour les ateliers de production, les zones de préparation alimentaire, les véhicules de service ou encore les bureaux, il s’utilise efficacement avec des désinfectants ou en pulvérisation.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de formats | 500 |
|---|---|
| Contact alimentaire | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 129,34 €
89,00 € HT
/ bobine
106,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h